{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
Kidan leveys b | 50,8 mm | |
Kidan korkeus h1 | 10,2 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 14,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 47,1 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Valmistajan numero | 614820 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 704 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 278 kappaletta varastossa
854,00 CZK
315,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 175 kappaletta varastossa
670,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ očka D | 47,1 | 47,1 | 46,9 |
Rozměry velikostí klíčů | metriset mitat | metrické | metrické |
Materiál | kromivanadiiniterästä | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 |
Šířka čelisti b | 50,8 | 50,8 | 51,4 |
Výška čelisti h1 | 10,2 | 10,2 | 10 |
Druh produktu | Ruuviavain | Maticový klíč | Klíče |