Yksipäinen kiintoavain 14 mm

Tuote nro.: 613300 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 707 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 14 mm
    Standardi DIN 894
    Avaimen pituus L 150 mm
    Pään paksuus hmax 6 mm
    Kidan asento 15 astetta
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu
    Raaka-aine erikoisterästä
    Pinta mustattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 613300 14
    EAN / GTIN 4045197384805
    Valmistajan numero 613300 14

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

    Standardi:

    DIN 894

    Raaka-aine:

    Erikoisterästä (vetolujuus 1200 − 1400 N/mm2). Musta pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin