Avosilmukka-avain Rengasmuoto avoin 16 mm

Tuote nro.: 612920 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 16 mm
Pituus L 36,1 mm
Pään leveys b 24,6 mm
Pään paksuus h 17,5 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Muoto, väännin Rengasmuoto, avoin
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612920 16
EAN / GTIN 4018754003389
Valmistajan numero 02190016

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − päässä nelikulmainen reikä, johon voi kiinnittää esim. räikän tai jatkovarren.

Käyttö:

Vääntötyökalujen avulla silmukkapäätä voidaan käyttää vaikeissakin paikassa.

Raaka-aine:

Kromiterässeos, kromattu − kauttaaltaan pintaviimeistelty (ei teräviä särmiä).

Ohje:

Sopivat vääntötyökalut, katso nro 632000641350 ja 655230657766.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin