Kaksipäinen pienoiskiintoavain 3,2 mm

Tuote nro.: 612200 3,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 3,2 mm
    Avaimen pituus L 70 mm
    kidan enimmäisleveys b1 10,5 mm
    kidan enimmäiskorkeus h 2 mm
    Kidan asento 1 15 astetta
    Kidan asento 2 75 astetta
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta Lohkeilematon, krominiklattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 612200 3,2
    EAN / GTIN 4018754018673
    Valmistajan numero 40063232

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

    Käyttö:

    Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin