{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 4 mm | |
Avainkoko 2 | 5 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 13 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 14 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610600 4X5 | |
EAN / GTIN | 4062406219642 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 4X5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 042 kappaletta varastossa
4,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
606 kappaletta varastossa
3,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
750 kappaletta varastossa
3,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 14 | 14 | 14 |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 | 3 | 3 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoko 2 | 5 | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |