Hiomakivi P×L×K (mm) EK600

Tuote nro.: 599800 EK600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 600
Koostumus A600V
Pituus 100 mm
Leveys 25 mm
Korkeus 13 mm
Rakeistetuille hiomalaikoille < 46 µm
Tuotetyyppi Hiomakivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599800 EK600
EAN / GTIN 9003170335317
Valmistajan numero 33531

Kuvaus

Malli:

Erikokoiset karhennus- / hiomakivet, homogeeninen rakenne.
Jalokorundihiomakivi, keraaminen sideaine (vakiosovellus.)

Käyttö:

  • Timantti- ja CBN-hiomalaikkojen teroitus (rakeiden kohorakenteen palautus) oikaisun jälkeen tai hionnan aikana. Tylsät rakeet irtoavat sideaineen mukana ja vapauttavat terävät CBN- ja timanttirakeet pintaan.
  • Tämä tapahtuu käsin tai kiinteällä hiomakoneella pistomenetelmällä.
  • Suosittelemme märkähiontaa.

Ohje:

Hiomakiviä on säilytettävä mahdollisimman kosteassa.