Timanttioikaisin MK1-kiinnitys 2,4 kt

Tuote nro.: 599720 2,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Timanttipaino (kt) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Oikaisintyyppi Monirae
Hioma-aineen lyhenne D
Pään ⌀ D2 14 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Timanttipaino 2,4 kt
Hiomalaikkamitoille enimmäis-⌀  500 mm
Tuotetyyppi Oikaisimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Valmistajan numero 249460

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan kertakäyttöisiä, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista).
Avaintason ansiosta helppo irrottaa.
Kertakäyttöinen monijyväoikaisutyökalu, jossa useampia yksittäisiä timantteja.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia.
Suorille hiomalaikkaprofiileille taso- ja ulkopyöröhiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin