Timanttioikaisin MK0-kiinnitys, Timanttipaino: 1,5kt

Tuote nro.: 599710 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Timanttipaino (kt) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Oikaisintyyppi Yksirae
Hioma-aineen lyhenne D
Pään ⌀ D2 14 mm
Kokonaispituus L 42 mm
Timanttipaino 1,5 kt
Hiomalaikkamitoille ⌀ 400 × 100−⌀ 800 × 50 mm
Tuotetyyppi Oikaisimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599710 1,5
EAN / GTIN 9003174684978
Valmistajan numero 468497

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan kertakäyttöisiä, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista).
Avaintason ansiosta helppo irrottaa.
Kertakäyttöinen yksijyväinen timanttioikaisin.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia.
Suorille, lievästi koverille ja kuperille hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin