Timanttioikaisin - lieriömäinen 0,4 kt

Tuote nro.: 599700 0,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Timanttipaino (kt) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Oikaisintyyppi Yksirae
    Hioma-aineen lyhenne D
    Pään ⌀ D1 8 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    Timanttipaino 0,4 kt
    Hiomalaikkamitoille ⌀ 125 × 30−⌀ 250 × 15 mm
    Tuotetyyppi Oikaisimet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 599700 0,4
    EAN / GTIN 9003172494586
    Valmistajan numero 249458

    Kuvaus

    Malli:

    Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan kertakäyttöisiä, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista).
    Kertakäyttöinen yksijyväinen timanttioikaisin.

    Käyttö:

    Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia.
    Suorille, lievästi koverille ja kuperille hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin