Oikaisulevy oikaisulaitteelle AV500 SC120

Tuote nro.: 599650 SC120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Rakeisuus 120
    Koostumus C120J5V15
    Laikan ⌀ D 75 mm
    Laikan leveys T 20 mm
    Reiän ⌀ H 12,7 mm
    Rakeistetuille hiomalaikoille ≤91 µm
    Hiomalaikkamitoille Yleiskäyttöinen mm
    Tuotetyyppi Oikaisulevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 599650 SC120
    EAN / GTIN 9003174820819
    Valmistajan numero 473304

    Kuvaus

    Malli:

    Piikarbidi, vihreä.

    Käyttö:

    Timantti- ja CBN-hiomalaikkojen oikaisu.
    Teroitetaan jälkeenpäin karhennuskivellä; käytetään kuivana.

    Sopii:

    Oikaisulaite AV500 nro 599600.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin