Hiomalaikan boorikarbidisuoristin (ilman pidintä)

Tuote nro.: 599450
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 75 mm
Leveys 12 mm
Korkeus 6 mm
Hiomalaikoille, joiden ⌀ enintään 300 mm
Hiomalaikoille, joiden kovuusaste enintään M (keskikova)
Tuotetyyppi Oikaisukivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599450
EAN / GTIN 2050001034359

Kuvaus

Malli:

Suoristinkivi puhdasta sintrausboorikarbidia (ilman sideainetta), timantin jälkeen kovinta materiaalia.

Käyttö:

Hiomalaikkojen taloudelliseen suoristamiseen, teroittamiseen ja muotoiluun. Suoristus vain reunalla, ei koskaan koko pinnalla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat