Hiomalaikan oikaisukivi

Tuote nro.: 599400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine piikarbidi
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Pituus 200 mm
    Leveys 50 mm
    Korkeus 25 mm
    Tuotetyyppi Oikaisukivi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 599400
    EAN / GTIN 9003170293822
    Valmistajan numero 29382

    Kuvaus

    Malli:

    Suorakaiteen muotoinen karkea kivi (SiC24).

    Käyttö:

    Hiomalaikkojen teroitus − myös teräksen, graniitin, marmorin ja tekokiven karkeahionta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin