SECUR LAB Labor -katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm) 60

Tuote nro.: 598730 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Katkaisu
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 41N

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Katkaisu
Hioma-aine Korundi, kankaaton, sideaine keinohartsi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A80-BM
optimoitu materiaalille Teräs; INOX
Muoto 41N
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 2 mm
Reiän ⌀ H 32 mm
Käyttökone Kiinteät katkaisukoneet
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 598730 60
EAN / GTIN 9003171672268
Valmistajan numero 167226

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat SECUR LAB -laboratoriokatkaisulaikat, kuiduton, keinohartsiin sidottu korundirakenne sulaneiden terästen, kaikenlaisten pulveripikaterästen ja kaikkien, eri kovuusasteisten rautametallien katkaisuun.
Keskikova katkaisulaikka, materiaalin kovuus noin 20 − 62 HRC (250 − 700 HV). Tyyppimerkintä: A80-BM.

Käyttö:

  • Metallisen koemateriaalin laboratoriokatkaisu kiinteillä koneilla.
  • Ainoastaan märkähionta, jäähdytysvoitelu pakollinen.
  • Työstönopeus 30 − korkeintaan 50 m/s.
  • Liian suuresta puristuspaineesta on seurauksena leikkuukohdan siirtyminen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin