SECUR LAB Labor -katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm) 60

Tuote nro.: 598720 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,63 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Katkaisu
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 41N

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Katkaisu
    Hioma-aine Korundi, kankaaton, sideaine keinohartsi
    Hioma-aineen lyhenne A
    Koostumus A80-BM
    optimoitu materiaalille Teräs; INOX
    Muoto 41N
    Laikan ⌀ D 250 mm
    Laikan leveys T 1,5 mm
    Reiän ⌀ H 32 mm
    Käyttökone Kiinteät katkaisukoneet
    Tuotetyyppi Katkaisulaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 598720 60
    EAN / GTIN 9003171672053
    Valmistajan numero 167205

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokkaat SECUR LAB -laboratoriokatkaisulaikat, kuiduton, keinohartsiin sidottu korundirakenne sulaneiden terästen, kaikenlaisten pulveripikaterästen ja kaikkien, eri kovuusasteisten rautametallien katkaisuun.
    Keskikova katkaisulaikka, materiaalin kovuus noin 20 − 62 HRC (250 − 700 HV). Tyyppimerkintä: A80-BM.

    Käyttö:

    • Metallisen koemateriaalin laboratoriokatkaisu kiinteillä koneilla.
    • Ainoastaan märkähionta, jäähdytysvoitelu pakollinen.
    • Työstönopeus 30 − korkeintaan 50 m/s.
    • Liian suuresta puristuspaineesta on seurauksena leikkuukohdan siirtyminen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin