{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Katkaisu | |
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D126 | |
Koostumus | D126C100B-W-Carbide | |
optimoitu materiaalille | Kovametalli | |
Muoto | 1A1R | |
Laikan ⌀ D | 125 mm | |
Laikan leveys T | 1 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys U | 1 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 5 mm | |
Käyttökone | Kiinteät katkaisukoneet | |
Suositeltu kierrosnopeus | 20 m/s - 40 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 598620 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171010008 | |
Valmistajan numero | 101000 |