Timantti-katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm) D126

Tuote nro.: 598590 D126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Katkaisu
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 1A1R

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Katkaisu
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Koostumus D126C75B-W-Carbide
optimoitu materiaalille Kovametalli
Muoto 1A1R
Laikan ⌀ D 75 mm
Laikan leveys T 0,8 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys U 0,8 mm
Hiomakerroksen korkeus X 5 mm
Käyttökone Kiinteät katkaisukoneet
Suositeltu kierrosnopeus 20 m/s - 40 m/s
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 598590 D126
EAN / GTIN 9003171578003
Valmistajan numero 157800

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas katkaisulaikka timanttipinta keinohartsisidoksessa, pitkä käyttöikä ja hyvä leikkaavuus
Tyyppimerkinnät: D126C75B-W-Carbide.

Käyttö:

  • Soveltuu kovametallin katkaisuun kiinteissä katkaisuhiomakoneissa.
  • Suosittelemme märkähiontaa (käyttöikä, lämpötila, teho).
  • Työstönopeus 20−40 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin