Katkaisuhiomalaikka D×T×H (mm)

Tuote nro.: 598520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,45 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Katkaisu
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 41N

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Katkaisu
Hioma-aine Korundi, kankaaton, sideaine keinohartsi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60N5B68 HSS
optimoitu materiaalille Teräs; HSS
Muoto 41N
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 1 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Käyttökone Kiinteät katkaisukoneet
Suositeltu kierrosnopeus 30 m/s - 50 m/s
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 598520
EAN / GTIN 9009012820799
Valmistajan numero 282079

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuiduttomat, keinohartsiin sidotut korundi-katkaisuhiomalaikat kaikille teräksille ja HSS:lle.

Käyttö:

  • Soveltuu katkaisuun kiinteissä katkaisuhiomakoneissa (ilman vahviketta, ts. ei sovellu käsin katkaisuun).
  • Työstönopeus 30 − korkeintaan 80 m/s.

Erittely:

A60N5B68 HSS.

Ohje:

Sahanteroituslaikat tilattavissa erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin