Timantti-kuppihiomalaikka STARTEC XP-P H×S×K (mm) D64

Tuote nro.: 597966 D64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 12V9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D64
Koostumus D64BXP-P STARTEX XP-P
Muoto 12V9
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 25 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 3 mm
Hiomakerroksen korkeus X 10 mm
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597966 D64
EAN / GTIN 9003172004648
Valmistajan numero 34056064

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat kuppihiomalaikat timanttipinnoitteella metallipohjalla, parannettu kestävyys ja optimoitu timanttirakeen sidontakyky. Optimaalisella raesidontayhdistelmällä aikaansaatu leikkuuvoiman vähennys mahdollistaa erittäin hyvän hiontatuloksen ja syöttönopeuden. Suuri reunalujuus parantaa muototarkkuutta myös suurilla syöttönopeuksilla ja pidentää oikaisuvälejä sekä takaa tasalaatuiset pinnat. Tekniset tiedot: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Käyttö:

Lastuavien, pyörivien TKM-työkalujen suurtehohionta (urahionta). Märkähiontaan öljyn (suositus) tai emulsion/veden avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin