Timantti-kuppihiomalaikka STARTEC XP-P H×S×K (mm) D64

Tuote nro.: 597954 D64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 11V9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine timantti
    Hioma-aineen lyhenne D
    Rakeisuus D64
    Koostumus D64BXP-P STARTEX XP-P
    Muoto 11V9
    Laikan ⌀ D 100 mm
    Laikan leveys T 35 mm
    Reiän ⌀ H 20 mm
    Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 3 mm
    Hiomakerroksen korkeus X 10 mm
    Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 597954 D64
    EAN / GTIN 9003172004617
    Valmistajan numero 34039199

    Käyttötaulukko

    Kovametalli
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokkaat kuppihiomalaikat timanttipinnoitteella metallipohjalla, parannettu kestävyys ja optimoitu timanttirakeen sidontakyky. Optimaalisella raesidontayhdistelmällä aikaansaatu leikkuuvoiman vähennys mahdollistaa erittäin hyvän hiontatuloksen ja syöttönopeuden. Suuri reunalujuus parantaa muototarkkuutta myös suurilla syöttönopeuksilla ja pidentää oikaisuvälejä sekä takaa tasalaatuiset pinnat. Tekniset tiedot: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Käyttö:

    Lastuavien, pyörivien TKM-työkalujen suurtehohionta (urahionta). Märkähiontaan öljyn (suositus) tai emulsion/veden avulla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin