Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm) D126

Tuote nro.: 597720 D126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 12A2D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Koostumus D126C75B DIAGO W-Carbide
Muoto 12A2D
Laikan ⌀ D 125 mm
Laikan leveys T 25 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 10 mm
Hiomakerroksen korkeus X 3 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597720 D126
EAN / GTIN 9003177423116
Valmistajan numero 742311

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.
Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.