Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm) D126

Tuote nro.: 597710 D126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 12A2D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Työkaluhionta
    Hioma-aine timantti
    Hioma-aineen lyhenne D
    Rakeisuus D126
    Koostumus D126C75B DIAGO W-Carbide
    Muoto 12A2D
    Laikan ⌀ D 100 mm
    Laikan leveys T 25 mm
    Reiän ⌀ H 20 mm
    Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 12 mm
    Hiomakerroksen korkeus X 3 mm
    Tuotetyyppi Hiomalaikanalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 597710 D126
    EAN / GTIN 9003178154200
    Valmistajan numero 815420

    Käyttötaulukko

    Kovametalli
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Utförande:

    Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
    Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

    Användningsdata:

    Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin