CBN-kuppihiomalaikka D×T×H (mm) B126

Tuote nro.: 597210 B126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN
  • Muoto: 11V9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Työkaluhionta
Hioma-aine Kuutiohilainen boorinitridi
Hioma-aineen lyhenne CBN
Rakeisuus B126
Koostumus B126C75B AMIGO-HSS
Muoto 11V9
Laikan ⌀ D 75 mm
Laikan leveys T 30 mm
Reiän ⌀ H 20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli 2 mm
Hiomakerroksen korkeus X 10 mm
Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 597210 B126
EAN / GTIN 9003176407773
Valmistajan numero 640777

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmämateriaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu.
Hieno pinnan laadun, hyvä poistoteho. Tekniset tiedot: B126C75B AMIGO-HSS.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin