Kuppi-hiomalaikka, keraaminen, H×S×K (mm) SC80

Tuote nro.: 597021 SC80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Työkaluhionta
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Työkaluhionta
    Hioma-aine piikarbidi, vihreä
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Rakeisuus 80
    Koostumus C80I5V15-W-Carbide
    Muoto 6
    Laikan ⌀ D 100 mm
    Laikan leveys T 50 mm
    Reiän ⌀ H 20 mm
    Seinämän paksuus W 10 mm
    Pohjan paksuus E 10 mm
    Tuotetyyppi Kuppihiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 597021 SC80
    EAN / GTIN 9003171391558
    Valmistajan numero 139155

    Käyttötaulukko

    Kovametalli
     
    GG(G)
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kuppihiomalaikka ja:
    Piikarbidi vihreä, hieno raekoko 80, kovametalleille ja pinnoitetuille työkaluille. Tyyppimerkinnät: C80I5V15-W-Carbide.

    Käyttö:

    • Yleiskäyttöinen lastuamistyökalujen, kuten porat, jyrsimet jne. jälkihiontaan.
    • Märkähionnassa suositellaan käytettäväksi emulsiota / hiontaöljyä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin