Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) NK36

Tuote nro.: 596510 NK36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
    Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 36
    Hienousaste karkea
    Koostumus Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
    Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
    Muoto 1
    Laikan ⌀ D 250 mm
    Laikan leveys T 32 mm
    Reiän ⌀ H 51 mm
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 596510 NK36
    EAN / GTIN 9003176642648
    Valmistajan numero 664264

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    kivi
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

    Käyttö:

    Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

    Erittely:

    Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

    Ohje:

    Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.