VIB-STAR-tarkkuushiomalaikka DIAMANT H×S×K (mm) D126 3 mm

Tuote nro.: 592055 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pinnoitteen paksuus X (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: ulkoympärys; Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 1A1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä ulkoympärys; Tasohionta
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Koostumus D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Muoto 1A1
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Hiomakerroksen leveys U 20 mm
Hiomakerroksen korkeus X 3 mm
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 592055 3
EAN / GTIN 9003173021309
Valmistajan numero 34448319

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman tekniikan mukaiset, voimakkaasti hankaavilla hioma-aineilla (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi, päällystetyt taso- ja ulkopyöröhiomalaikat. Erittäin kova, värinätasoltaan optimoitu VIB-STAR-hiomalaikan runko mahdollistaa tehokkaan vaimennuksen ja näin rauhallisen ja tasaisen hiomaprosessin sekä erinomaisen pinnanlaadun.
  • Teho kasvaa huomattavasti (G-kerroin) verrattuna tavanomaisiin hioma-aineisiin.
  • Rungon värinää vaimentava rakenne pidentää käyttöikää huomattavasti.
  • Jatkuva itseteroittuvuus tasaisen tehonkulutuksen ja jaksoittaisten teroitusvaiheiden välttämisen ansiosta.

Timanttipäällyste lyhytlastuisten, Fe-vapaiden materiaalien tehokkaaseen hiontaan, esim. kovametalli, keraamiset materiaalit (PKS), kovapinnoitteet.

Käyttö:

  • Soveltuu kaikille materiaaleille, joiden kovuus on vähintään n. 58 HRC (kannattavuusraja).
  • Taso- ja ulkopyöröhiontaan (pitkittäishionta, suora pistohionta).
  • Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsio-/hiontaöljyjäähdytys pakollinen.
  • Voimakkaasti hiovista CBN-/timanttihiomalaikoista käytetään aina enintään puolikasta laikanleveyttä verrattuna perinteisiin hiomalaikkoihin.

Erittely:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Ohje:

Nämä hiomalaikat voidaan oikaista ennen ensimmäistä hiontaa n. 0,02 mm:n avarruksella pehmyteräsharkossa. Vaihtoehtoisesti myös oikaisulaitteella 599600. Hiomalaikkojen teroitus (sidosaineiden avaus) hiomakivellä nro 599840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin