Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm) A46

Tuote nro.: 590692 A46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Muoto: 7

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Tasohionta
    Koostumus SD33A46JJ8PVO3F
    Muoto 7
    Laikan ⌀ D 400 mm
    Laikan leveys T 100 mm
    Reiän ⌀ H 127 mm
    Syvennyksen ⌀ P 190 mm
    Syvennyksen syvyys F 1 40 mm
    Syvennyksen syvyys G 2 10 mm
    Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 590692 A46
    EAN / GTIN 9003172029931
    Valmistajan numero 34211468

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
    100 mm:n levyiset tasohiomalaikat suurien kappaleiden taloudelliseen työstöön.
    • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
    • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

    Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

    Erittely:

    SD33A46JJ8PVO3F

    Ohje:

    Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin