Reikäsahasarja 19-68

Tuote nro.: 589710 19-68
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
626 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Reikäsaha-⌀ 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Osien määrä 12
Liitinvarsien lkm 2
Keskiöporien lkm 4
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765
Valmistajan numero 589710 19-68

Kuvaus

Malli:

Bimetalli-reikäsahavalikoima, yleiset reikäsahahalkaisijat. HSS-sekahammastus takaa rauhallisen pyörinnän ja pitkän käyttöiän.
Muototarkka kovavaahtoalusta varmaan pitoon ja helppoon reikäsahojen poimintaan Pinottava Systembox-järjestelmälaatikko.

Toimituksen sisältö:

Iskuilta suojattu muovilaatikko bimetalli-reikäsahoille, liitinvarsille ja keskiöporille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin