Kiinnitysvarsi 210L

Tuote nro.: 589310 210L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren muoto 6-kulma
Varren avainkoko 15,4 mm
Yhteesopiva reikäsahan ⌀ 32 mm - 210 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysvarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589310 210L
EAN / GTIN 7311518015602
Valmistajan numero 589310 210L

Kuvaus

Malli:

Vakioliitinvarsi, voimakas puristus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää HSS-keskiöporan.

Ohje:

Kiinnitettäessä kiinteisiin koneisiin, joissa on muu kuin kuusiokantaistukka, valitse poraistukka nro 342220 koko 16/16 ja vastaava irtovarsi.
MK2-istukalle esim. irtovarsi nro 342500 koko 2/16.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin