Puukkosahanteräsarja, merkintä: 818R

Tuote nro.: 588735 818R
Aseta hinta 5 kpl (7,87 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (reikälevy): 1,5-4
  • Metalliprofiili (avoin): < 150
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,4 mm
Terän pituus 200 mm
optimoitu materiaalille teräs
Levyn paksuus (reikälevy) 1,5-4 mm
Metalliprofiili (avoin) < 150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Valmistajan numero 20578818R
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Kuvaus

Malli:

Erinomainen kestävyys leikkuureunan jälkitiivistyksen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin