{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sahanterämateriaali | KM | |
Hammasjako | 3,2 – 4,3 mm | |
Terän pituus | 300 mm | |
merkintä | 1256XHM | |
optimoitu materiaalille | puu ja metalli | |
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) | < 250 mm | |
Käyttökone | Puukkosaha | |
Lastuamistapa | suora leikkaus, tarkka; samantasoinen sahaus | |
Terien lkm | 1 | |
Tuotetyyppi | Puukkosahanterä |
Tuotekoodi | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Valmistajan numero | 588610 1256XHM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1256XHM
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
32,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm | 1 | 1 |
merkintä | 1256XHM | 956XHM |
Terän pituus | 300 mm | 150 mm |
optimoitu materiaalille | puu ja metalli | puu ja metalli |
Sahanterämateriaali | KM | KM |
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) | < 250 mm | < 100 mm |
Tuotetyyppi | Puukkosahanterä | Puukkosahanterä |