Pyörösahanterä expert for Stainless Steel, Terän ⌀ D: 305mm

Tuote nro.: 583900 305
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ D 305 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm
hampaiden lukumäärä 80
Leikkuuleveys B 2,5 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583900 305
EAN / GTIN 3165140839969
Valmistajan numero 2608644284

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkoitettu jaloteräksen työstöön. Sahan hampaiden materiaalina Cermet, joka on erittäin kovaa ja hyvin kulumisenkestävää. Ei sovellu runsasseosteiselle teräkselle. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma neutraali. Katkaisu- ja jiirisahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin