Varaterä pienoiskaarisahalle puulle

Tuote nro.: 582985
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
  • Terän pituus: 300

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Kolmiomainen ryhmähammastus
Terän pituus 300 mm
Terän korkeus 18 mm
Terän paksuus 1 mm
Tuotetyyppi Kaarisahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 582985
EAN / GTIN 7311518044565
Valmistajan numero 51-12

Kuvaus

Malli:

Sahanterä, kolmioryhmähammastus kaikille puulajeille. Mitat 300×18×1 mm.

Sopii:

Pienoiskaarisaha nro 580950.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin