Jiirisaha, pituussäätö ja puusahanterä 550 mm

Tuote nro.: 581905 550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän pituus 550 mm
    Sahausleveys B 90° 160 mm
    Sahauskorkeus K 120 mm
    Tuotetyyppi Viistesaha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Valmistajan numero 3332 L3

    Kuvaus

    Malli:

    Alumiinipainevalettu pöytä, kulutusta kestävä vaakaohjainputki, hiljainen liike, elastinen työnnönrajoitin. Helppo ja esteetön sahattavan kappaleen oikaisu. Sahanterän ohjaus säädettävissä - tukeva umpinen kahvaosa. Korkea, karhennettu ohjuriseinä pitää kappaleen tukevasti paikallaan. Pituussäätö (asennettavissa molemmille puolille) sarjasahausta varten. Vakiokulmien 90°, 45°, 30° ja 22,5° automaattinen keskitys.
    Kaikki välikulmat portaattomasti säädettävissä.