Katkaisusaha, ristihiottu, irrotettava 2K-kahva, Terän pituus: 250mm

Tuote nro.: 581730 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 9
Terän pituus 250 mm
Tuotetyyppi Katkaisusaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Valmistajan numero 581730 250

Kuvaus

Malli:

Kompakti katkaisusaha, ergonominen 2K-kahva alumiinipainevalua ja ripustusreikä. Tarkka 3-portainen lukitus turvalliseen työskentelyyn.
Katkaisusahan terä, tarkka ristihionta, trapetsihammastus ja terän paksuus 0,9 mm. Kestävä ohutpinnoite vähäistä kitkaa ja lastujen takertumista varten. Impulssikarkaistu hammaslista, tasainen haritus pitkään kestävää terävyyttä ja suoraa sahausjälkeä varten.

Käyttö:

Sopii erityisesti poikkikuitusahaukseen. Nopea ja suora leikkuu vähäisellä voimankäytöllä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin