Puusaha Laplander − Superior −

Tuote nro.: 581580
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus, terä taitettuna 230 mm
Pituus, terä avoinna 405 mm
Tuotetyyppi Käsisaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581580
EAN / GTIN 7311518172367
Valmistajan numero 396-LAP

Kuvaus

Malli:

Kestävä liukupinta vähentää kitkaa (pienempi voimantarve) ja parantaa ruostesuojaa. Erikoishammastus sopii tuoreen ja kuivan puun nopeaan sahaukseen. Tarkkuushiotut, haritetut ja karkaistut hampaat.
Kokoontaittuva terä, turvalukko. Ergonominen kaksikomponenttikahva elastista kumia mahdollistaa tukevan otteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin