Puukkosaha Superior 400 mm

Tuote nro.: 581500 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 11
Terän pituus 400 mm
Tuotetyyppi Työntösaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Valmistajan numero 2600-16-XT11-HP

Kuvaus

Malli:

Käsisahat, joissa Ergo®-kahva optimaalista voimasiirtoa varten. Superior-sahanterät on lisäpinnoitettu hankauksen vähentämiseksi. Vahvistettu terä mahdollistaa ainutlaatuisen XT-hammastuksen (3-kertaisesti hiottu ja kovetettu) ja patentoidun hammasjärjestyksen ansiosta vähintään 30 % paremman leikkaustehon kuin muilla vastaavilla sahoilla.

Käyttö:

Kuivalle, kovalle puulle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin