Reikäharja Teräslanka 15 mm

Tuote nro.: 578600 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Työskentelypituus L3 100 mm
Tuotetyyppi Sisäharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 578600 15
EAN / GTIN 4017359006375
Valmistajan numero 560315

Kuvaus

Malli:

Harjaspiraali aallotettua teräslankaa.
Puukahvan ansiosta mukava työskennellä.
Kokonaispituus 300 mm, harjasten pituus 100 mm.

Käyttö:

Manuaaliseen puhdistukseen ja purseenpoistoon putkista, porausrei'istä jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin