Tuubiharja Nailon 15 mm

Tuote nro.: 578400 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 164 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Työskentelypituus L3 100 mm
Tuotetyyppi Tuubiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 578400 15
EAN / GTIN 4017359007846
Valmistajan numero 542807

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Harjaspiraali aallotettua teräs- tai messinkilankaa tai nailonharjasta. Kokonaispituus 300 mm, harjaspituus 100 mm.
Kokonaispituus 300 mm, harjasten pituus 100 mm.

Käyttö:

Manuaaliseen puhdistukseen ja purseenpoistoon putkista, porausrei'istä jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin