Tuubiharja Messinkilanka 3 mm

Tuote nro.: 578300 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 3 mm
    Kokonaispituus L 300 mm
    Työskentelypituus L3 100 mm
    Tuotetyyppi Tuubiharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 578300 3
    EAN / GTIN 4017359082010
    Valmistajan numero 542741

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
    Harjaspiraali aallotettua teräs- tai messinkilankaa tai nailonharjasta. Kokonaispituus 300 mm, harjaspituus 100 mm.
    Kokonaispituus 300 mm, harjasten pituus 100 mm.

    Käyttö:

    Manuaaliseen puhdistukseen ja purseenpoistoon putkista, porausrei'istä jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin