Putkiharja Teräslanka, sileä, Harjan ⌀: 30mm

Tuote nro.: 578000 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
487 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 30 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 578000 30
EAN / GTIN 4017359026854
Valmistajan numero 506130

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa sileää teräslankaa, koko pituus 160 mm. Harjaosan pituus 100 mm, paikalleen puristettu 1/2 tuuman Whitworth-kierrenippa.

Käyttö:

Putkien, ritiläverkkojen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen.
Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötäpäivään) kierresovitinta nro 578005.

Sopii:

Putken sisä-⌀ [tuumaa]: 1 1/4 tuumaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin