Putkiharja Aallotettu messinkilanka 0,15 mm 16 mm

Tuote nro.: 577985 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinkilanka
Harjasten ⌀ D1 16 mm
Sovitin Kierteitetty holkki
Harjaksen paksuus 0,15 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 577985 16
EAN / GTIN 4017359004395
Valmistajan numero 500716

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa aaltolankaa, koko pituus 115 mm. Harjaosan pituus 80 mm, paikalleen puristettu M6-kierrenippa.

Käyttö:

Putkien, ritiläverkkojen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen. Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötäpäivään) kierresovitinta nro 577990.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin