{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,15 mm | |
Työskentelypituus L3 | 40 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 15 mm | |
Harjasrivien lkm | 3 | |
Perusrungon materiaali | pyökki | |
Tuotetyyppi | Sytytystulppaharja |
Tuotekoodi | 577030 W | |
EAN / GTIN | 4017359003190 | |
Valmistajan numero | 125231 |