{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinki, aallotettu | |
Kokonaispituus L | 225 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,15 mm | |
Työskentelypituus L3 | 110 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 20 mm | |
Harjasrivien lkm | 4 | |
Perusrungon materiaali | pyökki | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusharja |
Tuotekoodi | 576705 W | |
EAN / GTIN | 4017359074664 | |
Valmistajan numero | 12641142 |