Viilaharja 115X40 mm

Tuote nro.: 576000 115X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 024 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjaosan pituus L3×-leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali teräs
    Kokonaispituus L 260 mm
    Harjaosan leveys L1 40 mm
    Työskentelypituus L3 115 mm
    Harjaosan pituus H1 8 mm
    Tuotetyyppi Viilaharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 576000 115X40
    EAN / GTIN 4017359074824
    Valmistajan numero 03720042

    Kuvaus

    Malli:

    Reunus (harjaosa) teräslankaa.

    Käyttö:

    Karheiden pintojen, kuten viilojen ja vastaavien, puhdistukseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin