Metallilanka-käsiharja, muovikahva aallotettu INOX-lanka 0,35 mm 3

Tuote nro.: 575720 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasrivien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali INOX, aallotettu
    Kokonaispituus L 285 mm
    Harjaksen paksuus 0,35 mm
    Työskentelypituus L3 130 mm
    Harjaosan pituus H1 25 mm
    Harjasrivien lkm 3
    Perusrungon materiaali muovi
    Kahva muovi
    Elintarviketeollisuuden lupa kyllä
    Tuotetyyppi Teräsharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 575720 3
    EAN / GTIN 4017359187746
    Valmistajan numero 18543142

    Kuvaus

    Malli:

    Käsiharja, käyttökorkeus 25 mm. Ergonominen muovirunko, jossa ripustusreikä; elintarvikehyväksyntä, kokonaispituus 285 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin