Lanka-kanavasaumaharja, muovikahva INOX-lanka, sileä 0,35 mm

Tuote nro.: 575560
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX, sileä
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 120 mm
Harjaosan pituus H1 35 mm
Harjasrivien lkm 3×16
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575560
EAN / GTIN 4017359177167
Valmistajan numero 185811

Kuvaus

Malli:

Kanavasaumaharja, 3-rivinen, ryhmitetty V-muotoisesti, suippokärkinen.
Muovivarsi käytettäväksi kohteissa, joissa noudatettava erityisiä hygieniavaatimuksia. Harjaosan pituus 120 mm, korkeus 35 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin