{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
Rakeisuus | 80 | |
Hienousaste | karkea | |
Harjaksen paksuus | 1,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 20 mm | |
Työskentelypituus L3 | 22 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 (sis. ura) mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi (SiC) sidottu | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Suositeltu kierrosluku | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Syöttö | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Syöttö | 0,3 (hieno) – 1,0 (karkea) mm | |
Käyttökone | CNC-työstökeskukset; robottikäyttö | |
Sovitin | Jyrsintuurna | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 575062 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977793 | |
Valmistajan numero | 575062 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |