{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
Rakeisuus | 320 | |
Hienousaste | hieno | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 13 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 13 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi (SiC) sidottu | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Suositeltu kierrosluku | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Syöttö | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Syöttö | 0,3 (hieno) – 1,0 (karkea) mm | |
Käyttökone | CNC-työstökeskukset; robottikäyttö | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 575052 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977762 | |
Valmistajan numero | 575052 320 |