Laikkaharja, keraaminen hiomarae (CER) 80

Tuote nro.: 575035 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakeisuus 80
    Harjasten ⌀ D1 119 mm
    Lautasen ⌀ D2 125 mm
    Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Hienousaste karkea
    Harjaksen paksuus 1,2 mm
    Puristuspinnan ⌀ 119 mm
    porauksen ⌀ d1 27 (sis. ura) mm
    Harjaosan pituus H1 38 mm
    Suositeltu kierrosluku 1 100 min-1 - 1 400 min-1
    Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
    Syöttö 3 500 mm/min - 6 500 mm/min
    Syöttö 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm
    Tuotetyyppi Laikkaharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 575035 80
    EAN / GTIN 4045197892768
    Valmistajan numero 575035 80

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkittäisura jyrsinpäiden (DIN 6357) ja yhdistelmäjyrsintuurnien (DIN 6358) kiinnitykseen.
    Laikkaharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Suuri muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä.
    Nailonharjakset, joissa käytetään keramiikkarakeita. Aggressiivisempi hiontateho.

    Etu:

    • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
    • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
    • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
    • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
    • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

    Käyttö:

    CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely esim. tiivis- ja kosketuspinnoille.

    Ohje:

    Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin