{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeisuus | 180 | |
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
Lautasen ⌀ D2 | 106 mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Hienousaste | hieno | |
Harjaksen paksuus | 1 mm | |
Puristuspinnan ⌀ | 100 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 22 (sis. ura) mm | |
Harjaosan pituus H1 | 35 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 1 400 min-1 - 1 700 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Syöttö | 3 000 mm/min - 5 500 mm/min | |
Syöttö | 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm | |
Tuotetyyppi | Laikkaharja |
Tuotekoodi | 575012 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892652 | |
Valmistajan numero | 575012 180 |